大阪塗料工業
大阪塗料工業の ニス/ツヤだし/ステイン
大阪塗料工業の ニス
NTXソライトフラットロイヤル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(24L)
タイプ
7分消
注文コード
21529174
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。
乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
特性
乾燥性
用途
一般木工艶消仕上げ用フラット。
タイプ
7分消
主な用途
木工
指触乾燥時間(分)
7(23℃)
希釈剤
NTXウレタンシンナー
硬化時間(時間)
2(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
40〜60(スプレー)
混合比
2:01
塗り重ね可能時間(時間)
1〜2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
7
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。
※A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。
※高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3〜10%のウルトラックリターダーを添加してご使用ください。
※B液の使用後は必ず密栓して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません