ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21608994 品番 TLANC6A-3-B
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。
ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。

トラスコ品番257-3071 ブルー 質量(g)176 規格CAT6A ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ ケーブル径(Φmm)6.4 爪折れ防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする