曜日別特売
CDBA2C40-175-RL-B54L エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C40 SMC 21611215

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C40CDBA2C40-175-RL-B54L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・ストロークなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
175
注文コード
21611215
品番
CDBA2C40-175-RL-B54L
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする