HLB-D 書けるハーフラミシール TRUSCO 21613946 HLB-D 書けるハーフラミシール TRUSCO 21613946

書けるハーフラミシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 21613946 品番 HLB-D
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。
ラミネートできるので記載が消えづらいです。
再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。

用途点検作業、消毒作業などのチェックに。 トラスコ品番256-4567 材質上質紙(再剥離) 縦(mm)15 横(mm)40 表示内容消毒済 アズワン品番65-2016-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする