TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
書けるハーフラミシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
21613964
品番
HLB-S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。
ラミネートできるので記載が消えづらいです。
再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。
用途
点検作業、消毒作業などのチェックに。
トラスコ品番
256-4569
材質
上質紙(再剥離)
縦(mm)
15
横(mm)
40
表示内容
除菌済
アズワン品番
65-2016-96