SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモデッキシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21615852
品番
SK7850DT2-13
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
手元ストップシャワー付き。
適合場所
浴室
用途
バスルーム用
仕様
節水、クリック、断熱
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
23〜27
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
200
商品タイプ
デッキタイプ