TRUSCO
LANケーブル カテゴリ5e
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
ケーブル長(m)
100
色
ブラック
注文コード
21617620
品番
TUTP-CAT5E-100BK
参考基準価格(税別)
¥10,130
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。
屋内水平配線網(100MHz)です。
ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合
イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
トラスコ品番
261-3509
質量(kg)
3.2
色
ブラック
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
コネクタ形状
なし
材質(シース)
PVC
芯数
8
導体
軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)
100
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと
※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃~60℃)、運用時(-20℃~60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること