LANケーブル カテゴリ5e

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ケーブル長(m)100 グレー 注文コード21617629 品番TUTP-CAT5E-100G
参考基準価格(税別)¥10,130 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はケーブル長・色など15種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。
屋内水平配線網(100MHz)です。
ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。

適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T トラスコ品番261-3516 質量(kg)3.2 グレー 規格CAT5e ケーブル長(m)100 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 導体軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz)100
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと
※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃〜60℃)、運用時(-20℃〜60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする