22109-025 TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21618835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC SD-Cアース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)25.4
長さ(m)3
外径(Φmm)33.7
内容量1本注文コード21618835品番22109-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。

用途
樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.7長さ(m)3材質塩ビ透明質量(g)565/m使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレット)呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21618923
2024-01-11
用途: 保全
製造業

早急な対応で助かった。メーカーからの直接発送で、早く届いたのでとても感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする