曜日別特売
KF90740 空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740) サンエス 21619930

KF90740 空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740) サンエス 21619930
KF90740 空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740) サンエス 21619930
KF90740 空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740) サンエス 21619930

空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード21619930品番KF90740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
仕様
首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
難燃ビニロン74%、綿25%、複合繊維(ナイロン)1%
色
24ライトブルー
機能
難燃性、耐薬品性、親水性、吸水性
生地
プロテクサFR

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする