サンエス
空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
4L
5L
L
LL
M
XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21619957
品番
KF90740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
仕様
首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
難燃ビニロン74%、綿25%、複合繊維(ナイロン)1%
色
24ライトブルー
機能
難燃性、耐薬品性、親水性、吸水性
生地
プロテクサFR