スイッチ(D-B〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット 機能一般(汎用)形オートスイッチ 注文コード21655024 品番D-B53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はリード線取出方法・機能など31種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法グロメット 種類有接点オートスイッチ 機能一般(汎用)形オートスイッチ リード線(m)0.5 リード線長さ(mm)0.5 オートスイッチ取付方法バンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする