※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-C〜)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法コネクタ 注文コード21655313 品番D-C73CZ
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はリード線取出方法など15種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法コネクタ 種類有接点オートスイッチ 機能一般(汎用)形オートスイッチ リード線(m)5 リード線長さ(mm)5 オートスイッチ取付方法バンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21655277
2017-02-05
用途:
機械のメンテナンスの為購入しました。値段と納期、共に非常に満足です。
マルム良品 様 (農・林・水産業)

メーカーは信頼できるsmcで、精度、耐久性共に満足。15年ぶりの部品交換で使用しました。

対象商品:
21655277
2015-12-09
用途:
SMCシリンダー純正交換用

会社の設備には、シリンダー物が沢山使用されどれにもこのスイッチが着いていたが、ある日このスイッチの一つがご臨終になり慌てて業者に連絡しても最低でも3日はかかると言われた、その晩発注し翌々日には職場に届いたので非常に助かりました。

対象商品:
21655277
2015-06-30
用途:
シリンダーのオートSW
株式会社ASAI ENGINEERS 様

特にありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする