曜日別特売
D-Z80L エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMC 21660651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21660651品番D-Z80L
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチリード線(m)3リード線長さ(mm)3オートスイッチ取付方法直接
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21660597
2021-05-02
用途: カーナビの速度情報取得用
製造業

カーナビの速度補正用のパルス信号取得に使用していましたが、8万キロ走行でセンサー逝きましたので購入、以前購入は会社の出入業者からの購入で、今回は低価格で購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする