SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
スイッチ(D-9〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インジケータランプ付
注文コード
21660843
品番
D-97
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータランプ付
タイプ
直接取付タイプ
接点
有接点
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
負荷電圧(V)
DC24
ランプ
ON時赤色発光ダイオード点灯
リード線(m)
0.5
リード線
ビニル平行コード
負荷電流(mA)
5〜40
オートスイッチ取付方法
直接
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。