画像準備中

サンドテップ 滑り止め 土足用透明ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 21748028 品番 17-3100
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。

用途
磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。
ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。
クリア 全厚(mm)0.395 タイプ土足用 幅(mm)100 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※人造研磨剤を使用しておりますので、素足に直接触れますとケガをする場合がありますので十分注意してください。
※軍手などで粘着剤面に触れる、接着面にゴミヤ油分、水分が付着している、金属面等で表面に突起がある場合は接着力が弱くなり、はがれることがありますので十分注意してください。
※ご使用条件によって時間とともに多少黄色く変色する場合があります。
※色のうすい床へ使用の場合は汚れが目立ちやすいです。
※通行量の多い場所および床面がコンクリートなどの凹凸面(平滑でない床面)には使用しないでください。
※施工面の洗浄と乾燥を十分行ってから取付けしてください。
※プライマーは使用しないでください。
※表面のキズや汚れは経時変化で起こります。
※長時間、水に浸かる場所は不向きです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする