DENSAN(デンサン/ジェフコム)
片サドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(36個)
注文コード
21768723
品番
EM-YSD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルがネジ1本でがっちり固定できる。
材質
鋼板製(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
15
板厚(mm)
1.0
適合ケーブル
外径Φ10までの電線、600VCV 2×2、CPEV 0.65×5P 0.9×3P
適合寸法(mm)
(ネジ)5.5