GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657

GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657
GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777657

赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21777657
品番
GA-BA001K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。

付属品
シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
接続部ねじ
W26山20
保証期間
2年間
パイプ長(mm)
220
アズワン品番
64-5153-66
カートリッジ
101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)
220
グリーン購入法
適合

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた ~ノーマルクランク編~|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする