サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP-UB06-01S パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21808379 AKP-UB06-01S パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21808379 AKP-UB06-01S パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21808379

パイロットチェック弁 コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ1/8 型式ユニバーサル ねじの種類R 注文コード21808379 品番AKP-UB06-01S
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は接続ねじ・型式・ねじの種類など112種類から選べます 他の種類を見る

■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)

形状横型 型式ユニバーサル 適合チューブ外径Φ6 シール方式シール剤付き ねじの種類R 接続ねじ1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 残圧排気機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする