サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50相当
シリンダポート
NPT
注文コード
21808790
品番
CKZ5N50-15RP
参考基準価格(税別)
¥71,390
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダポート・クランプアームコード
など
1059
種類から選べます
他の種類を見る
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
質量(kg)
2.9
チューブ内径(Φmm)
50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダポート
NPT
アーム開度
15°
クランプアーム位置
右側
近接スイッチ
P&F
前面取付穴
なし