M-AMM425A ユニバーサルホルダー モノタロウ 21827864 M-AMM425A ユニバーサルホルダー モノタロウ 21827864 M-AMM425A ユニバーサルホルダー モノタロウ 21827864

ユニバーサルホルダー

(203件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21827864 品番M-AMM425A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。

用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)320 ピン径(Φmm)5・9(固定 穴間隔(mm)23〜200 他社参考品番(KIJIMA)302-8661 ピン長さ(mm)5Φ:5.5、9Φ:6.5 他社参考品番(キタコ)674-0500000 他社参考品番(武川)00-01-1002
注意
※本来の目的以外では、使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21827864 M-AMM425A 71221579 - ユニバーサルホルダー モノタロウ ユニバーサルホルダー モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 203
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21827864
2024-03-20
用途:
pcxのドリブンベアリング交換作業用
農・林・水産業

安く購入できて助かりました。自分で作業する場合地方ではこのような工具は通販で購入するしかないので助かります。

対象商品:
21827864
2023-06-01
用途:
原付バイクに使用
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他メーカーのを使用してましたがそれと同じ使いやすかった。
それにとにかく安いです価格は他のメーカーの1/3~1/4でこのクオリティーならば本当に良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
21827864
2023-08-14
用途:
デフの調整、
サービス業

歯当たりの調整で重宝しました。
大変良かったです。
また、こんな工具が有ったら買いたいと思います

対象商品:
21827864
2023-05-24
用途:
エイプフライホイール外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用SSTのため、廻り止めには工夫が必要ですが変形等なくガッチリ保持できました。テーパー嵌合部のなんと強固なこと!ゴムベルト式のものでやろうかとも考えましたが、多分無理だったのては。。こちらで正解

対象商品:
21827864
2022-11-02
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのエンジンメンテナンス時に使用。エンジン内部の空回りを抑える際の必需品。純正工具に比べ品質と価格のバランスを考えると、サンデーメカニックには十分な製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
21827864
2023-02-18
用途:
NMAX155に使用します。
製造業

プーリー脱着交換から色々な事に使ってます。
お値段相応ですが使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
21827864
2023-01-30
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

クラッチとフライホイールを外すために購入。必要十分に使えるのでありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
21827864
2022-12-30
用途:
自家用車のメンテナンス
サービス業

バイクの作業に。しっかっりとトルクもかかるので問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする