FT06F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834864 FT06F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834864 FT06F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834864

セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじG3/8 寸法D(Φmm)24 注文コード21834864 品番FT06F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじ・寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。

寸法D(Φmm)24 寸法L(mm)62 ねじG3/8 質量(g/個)105 寸法Y3(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21834828
2023-03-23
用途:
高圧空気のホース接続に使用
その他業種

接続するのに差し込むだけで良いので購入したが余りにも簡単すぎて心配・・接続して圧をかけてみたがエアー漏れはしません・・負荷を掛けないとガタガタガタガタで不安な為
バイスで少し 加締めて使用してます カシメ機が欲しい 6点カシメール(スイデン)は使用できませんか?

2人が参考にしています
対象商品:
21834846
2020-02-12
用途:
トラックのウイングボディのパワーユニット交換修理のときに使用。
卸売・小売業

これを使用することにより、部品代はかかりますが、それ以上の作業効率化を見込め、これがないともう作業は考えられません。

1人が参考にしています
対象商品:
21834846
2017-10-13
用途:
トラックのウイング車の油圧ホースの応急修理
ホース屋さん 様

現場にて応急処置が出来て良いです。ブリジストンのSPLホースに使用して、他のメーカーのホースの場合注意が必要です。抜ける恐れがあるので使用しないほうが無難です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする