セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21834873 品番 FT06R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)58 寸法Y1(mm)22 寸法Y2(mm)22 質量(g/個)90 R(PT)3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21834855
2024-03-30
用途:
ウイング油圧ホース交換
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に、使い易く便利なすぐれものと思います。緊急用に在庫で持つつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする