画像準備中

シェルトナS3M

(37件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 21835677 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。

(ASTM)L1.0 引火点(℃)216 粘度32 流動点(℃)-27.5 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.4(100℃) 粘度指数108 密度(g/cm3 at15℃)0.87 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)200 適合範囲工作機械 動粘度 at40℃32 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
プレス機械用や加工用に使用
有限会社小澤製作所 様

プレス機械用のオイルとしてもすぐれていますが、その他の加工機械にも使用できます。また、板加工の時も加工摩擦の軽減に威力を発揮する、万能オイルです。

対象商品:
37866586
2024-12-09
用途:
車なのに。
峯野材木店 様

迅速な対応で助かりました。また買いたいと思います。

対象商品:
37866561
2024-03-18
用途:
機械オイル交換

価格、質ともよく、よく使用しております
また利用したいです

対象商品:
37866577
2024-04-11
用途:
工作機械の摺動面用

かなり値上がりしたが、商社などから購入するよりは安価でした。

対象商品:
37866561
2023-06-14
用途:
機械のメンテナンス

今まで使った中で一番しっくりします。ですが、お値段が高いのでもう少し安いと助かります。

対象商品:
37866577
2022-11-23
用途:
工作機械の作動油
教育・研究機関

粘度については機械の仕様に合わせています.注文してすぐに納品されるのは有難いです.

対象商品:
37866577
2022-07-01
用途:
機械のメンテナンス用

機械の摺動面用のオイルで、前回までのものが無いので、シェルのS3Mを購入しました。
品質が同じ仕様ですので、迷わずに購入して様子を見ながら、使用します。

対象商品:
37866577
2022-03-10
用途:
機械のメンテナンス
庄司ブラシ株式会社 様 (製造業)

これまでは最寄りのガソリンスタンドで購入後、自分で取りに行っていましたが、
届けてくれるので、とても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする