※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
適合シリンダねじの呼びM5×0.8
注文コード21884843
品番JS16-5-080
参考基準価格(税別)¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・適合シリンダねじの呼びなど110種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり