曜日別特売
MJ-14-EGR-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890602

※タイトフィット

MJ-14-EGR-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890602
MJ-14-EGR-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890602
MJ-14-EGR-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890602

MJ用スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状イージーフィット寸法A(mm)14スリーブタイプEGR注文コード21890602品番MJ-14-EGR-SLV
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種類関連商品最大トルク(N・m)4.8常用トルク(N・m)2.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)66スリーブタイプEGR形状イージーフィット硬度(JIS A)D64寸法A(mm)14寸法E(mm)4.5適合サイズMJ-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする