※タイトフィット
NBK(鍋屋バイテック会社)
MJ用スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
タイトフィット
寸法A(mm)
20
スリーブタイプ
GR
注文コード
21890715
品番
MJ-20-GR-SLV
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法A・スリーブタイプ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最大トルク(N・m)
12
常用トルク(N・m)
6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
87
スリーブタイプ
GR
形状
タイトフィット
硬度(JIS A)
D64
色
緑
寸法A(mm)
20
適合サイズ
MJ-20