曜日別特売
MJ-55-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890925

※タイトフィット

MJ-55-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890925
MJ-55-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890925
MJ-55-ERD-SLV MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21890925

MJ用スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状イージーフィット寸法A(mm)55スリーブタイプERD注文コード21890925品番MJ-55-ERD-SLV
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
種類関連商品最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600スリーブタイプERD形状イージーフィット硬度(JIS A)A98寸法A(mm)55寸法E(mm)27.5適合サイズMJ-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする