外径A(Φmm)14
寸法B(mm)6
寸法C(mm)1
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)4/5
寸法L(mm)7
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)22
常用トルク(N・m)2.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-14C
材質(本体)A2017
質量(g)6.2
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
最大トルク(N・m)4.8
慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-7
ねじ寸法MM2/M1.6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)66
軸方向変位(mm)0〜+0.6
ねじ締付トルク(N・m)0.5/0.25
スリーブタイプGR