外径A(Φmm)20
寸法B(mm)8
寸法C(mm)1
寸法F(mm)5
寸法G(mm)6.5/7.5
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)4.5
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)30
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-20C
材質(本体)A2017
質量(g)16
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
最大トルク(N・m)12
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2.5/M2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)87
軸方向変位(mm)0〜+0.8
ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
スリーブタイプGR