※タイトフィット

MJT-20C-GR-5-11 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21912607 MJT-20C-GR-5-11 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21912607 MJT-20C-GR-5-11 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21912607 MJT-20C-GR-5-11 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21912607

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21912607 品番 MJT-20C-GR-5-11
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径A(Φmm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)1 寸法F(mm)5 寸法G(mm)6.5/7.5 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)30 常用トルク(N・m)6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-20C 材質(本体)A2017 質量(g)16 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 最大トルク(N・m)12 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM2.5/M2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)87 軸方向変位(mm)0〜+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1/0.5 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする