外径A(Φmm)30
寸法B(mm)10
寸法C(mm)1.5
寸法F(mm)5.5
寸法G(mm)10/11
寸法L(mm)11
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)35
常用トルク(N・m)16
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-30C
材質(本体)A2017
質量(g)42
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)32
慣性モーメント(kg・m2)6.0×10-6
ねじ寸法MM4/M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)0〜+1.0
ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
スリーブタイプGR