外径A(Φmm)55
寸法B(mm)14
寸法C(mm)2
寸法F(mm)10.5
寸法G(mm)20/21
寸法L(mm)30
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)78
常用トルク(N・m)75
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-55C
材質(本体)A2017
質量(g)310
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
最大トルク(N・m)150
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4
ねじ寸法MM6/M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000
軸方向変位(mm)0〜+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
スリーブタイプGR