外径A(Φmm)65
寸法B(mm)15
寸法C(mm)2.5
寸法F(mm)13
寸法G(mm)24/25
寸法L(mm)35
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)18
全長W(mm)90
常用トルク(N・m)200
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-65C
材質(本体)A2017
質量(g)500
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
最大トルク(N・m)400
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000
軸方向変位(mm)0〜+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
スリーブタイプGR