※MJT-C

MJT-65C-GR-22-32 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21915653 MJT-65C-GR-22-32 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21915653 MJT-65C-GR-22-32 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21915653 MJT-65C-GR-22-32 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21915653 MJT-65C-GR-22-32 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21915653

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21915653 品番 MJT-65C-GR-22-32
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)65 寸法B(mm)15 寸法C(mm)2.5 寸法F(mm)13 寸法G(mm)24/25 寸法L(mm)35 軸穴径D1(Φmm)22 軸穴径D2(Φmm)32 全長W(mm)90 常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-65C 材質(本体)A2017 質量(g)500 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)400 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4 ねじ寸法MM8/M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000 軸方向変位(mm)0〜+1.5 ねじ締付トルク(N・m)16/8 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする