※MJT-C

MJT-80C-GR-40-45 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916545 MJT-80C-GR-40-45 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916545 MJT-80C-GR-40-45 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916545 MJT-80C-GR-40-45 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916545 MJT-80C-GR-40-45 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916545

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21916545 品番 MJT-80C-GR-40-45
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
外径A(Φmm)80 寸法B(mm)18 寸法C(mm)3 寸法F(mm)15 寸法G(mm)30/31 寸法L(mm)45 軸穴径D1(Φmm)40 軸穴径D2(Φmm)45 全長W(mm)114 常用トルク(N・m)405 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-80C 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)810 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 軸方向変位(mm)0〜+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする