※MJT-C

MJT-95C-GR-28-40 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916755 MJT-95C-GR-28-40 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916755 MJT-95C-GR-28-40 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916755 MJT-95C-GR-28-40 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916755 MJT-95C-GR-28-40 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21916755

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21916755 品番 MJT-95C-GR-28-40
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
外径A(Φmm)95 寸法B(mm)20 寸法C(mm)3 寸法F(mm)18 寸法G(mm)34/36 寸法L(mm)50 軸穴径D1(Φmm)28 軸穴径D2(Φmm)40 全長W(mm)126 常用トルク(N・m)560 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-95C 材質(本体)A2017 質量(g)1600 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 最大トルク(N・m)1120 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)0〜+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする