※タイトフィット

MJT-40-GR-10-25 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21921533 MJT-40-GR-10-25 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21921533 MJT-40-GR-10-25 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21921533 MJT-40-GR-10-25 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21921533

カップリング ジョータイプ MJT-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21921533 品番 MJT-40-GR-10-25
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
外径A(Φmm)40 寸法B(mm)12 寸法C(mm)2 寸法F(mm)12.5 寸法L(mm)25 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)66 常用トルク(N・m)21 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-40 材質(本体)A2017 質量(g)130 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)42 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-5 ねじ寸法MM5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 軸方向変位(mm)0〜+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする