※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F40
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
110
200
25
325
40
400
425
500
600
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21922259
品番
MB1F40-400Z-XB6
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
クッション
(-) エアクッション
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (10~150℃)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード