※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6.35
サイズ
MJT-14
注文コード
21929312
品番
MJT-14-BL-5-6.35
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・サイズ
など
392
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
14
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
1
寸法F(mm)
3.5
寸法L(mm)
7
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6.35
全長W(mm)
22
常用トルク(N・m)
0.7
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
許容偏心(mm)
0.15
サイズ
MJT-14
材質(本体)
A2017
質量(g)
6.6
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
7
最大トルク(N・m)
1.4
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.7×10
-7
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
8
軸方向変位(mm)
0〜+0.6
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
スリーブタイプ
BL