※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-14C-EGR-6.35-6.35 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21930064 MJT-14C-EGR-6.35-6.35 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21930064 MJT-14C-EGR-6.35-6.35 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21930064 MJT-14C-EGR-6.35-6.35 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21930064 MJT-14C-EGR-6.35-6.35 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21930064

カプリコン MJTシリーズ MJT-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6.35 軸穴径D2(Φmm)6.35 サイズMJT-14C 注文コード21930064 品番MJT-14C-EGR-6.35-6.35
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど392種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)14 寸法B(mm)6 寸法C(mm)1 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)4/5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)6.35 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)22 常用トルク(N・m)2.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-14C 材質(本体)A2017 質量(g)6.2 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 最大トルク(N・m)4.8 慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-7 ねじ寸法MM2/M1.6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)66 軸方向変位(mm)0〜+0.6 ねじ締付トルク(N・m)0.5/0.25 スリーブタイプEGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする