※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
11
スリーブタイプ
BL
注文コード
21932444
品番
MJT-20-BL-11-11
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
20
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
1
寸法F(mm)
5
寸法L(mm)
10
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
11
全長W(mm)
30
常用トルク(N・m)
1.8
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-20
材質(本体)
A2017
質量(g)
17
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
11
最大トルク(N・m)
3.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-6
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
16
軸方向変位(mm)
0〜+0.8
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
スリーブタイプ
BL