※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-20-RD-4-11 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 21935095 MJT-20-RD-4-11 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 21935095 MJT-20-RD-4-11 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 21935095 MJT-20-RD-4-11 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 21935095 MJT-20-RD-4-11 カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社) 21935095

カプリコン MJTシリーズ MJT-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)11 スリーブタイプRD 注文コード21935095 品番MJT-20-RD-4-11
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど430種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)1 寸法F(mm)5 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)30 常用トルク(N・m)5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 質量(g)17 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 最大トルク(N・m)10 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-6 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)55 軸方向変位(mm)0〜+0.8 ねじ締付トルク(N・m)0.7 スリーブタイプRD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする