※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
15
スリーブタイプ
EBL
注文コード
21939602
品番
MJT-30-EBL-15-15
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
573
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.5
寸法F(mm)
5.5
寸法L(mm)
11
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
15
全長W(mm)
35
常用トルク(N・m)
4
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-30
材質(本体)
A2017
質量(g)
44
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
最大トルク(N・m)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.2×10
-6
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
46
軸方向変位(mm)
0〜+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
1.7
スリーブタイプ
EBL