曜日別特売
MJT-30C-BL-6-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社) 21943154

※タイトフィット

MJT-30C-BL-6-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社) 21943154
MJT-30C-BL-6-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社) 21943154
MJT-30C-BL-6-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社) 21943154
MJT-30C-BL-6-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社) 21943154

カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)7サイズMJT-30C注文コード21943154品番MJT-30C-BL-6-7
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法G(mm)10/11寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)35常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-30C材質(本体)A2017質量(g)42タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)6.0×10-6ねじ寸法MM4/M3静的ねじりばね定数(N・m/rad)46軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする