※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
24
スリーブタイプ
BL
注文コード
21949488
品番
MJT-40-BL-11-24
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
924
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
2
寸法F(mm)
12.5
寸法L(mm)
25
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
24
全長W(mm)
66
常用トルク(N・m)
4.9
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
0.15
サイズ
MJT-40
材質(本体)
A2017
質量(g)
130
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
25
最大トルク(N・m)
9.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.7×10
-5
ねじ寸法M
M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
380
軸方向変位(mm)
0〜+1.2
ねじ締付トルク(N・m)
4
スリーブタイプ
BL