※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
(-) Rc
(G) G (ISO1179-1)
ポート数
2ポート
2
2ポート
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(T) コンジットターミナル
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
(V) M12コネクタ(5ピン仕様)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957408
品番
SGH230A-70G15Y-5D-B1
参考基準価格(税別)
¥66,990
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード