※MJT-C

MJT-40C-EWH-19-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21961083 MJT-40C-EWH-19-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21961083 MJT-40C-EWH-19-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21961083 MJT-40C-EWH-19-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21961083 MJT-40C-EWH-19-20 カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) 21961083

カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)19 軸穴径D2(Φmm)20 サイズMJT-40C 注文コード21961083 品番MJT-40C-EWH-19-20
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1212種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)40 寸法B(mm)12 寸法C(mm)2 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)14/15.75 寸法L(mm)25 軸穴径D1(Φmm)19 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)66 常用トルク(N・m)10 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-40C 材質(本体)A2017 質量(g)130 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5 ねじ寸法MM5/M4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)570 軸方向変位(mm)0〜+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5 スリーブタイプEWH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする