※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
22001079
品番
ARM10F1-08G-4ZA-P
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(G) 圧力表示機能
仕様
(4) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
配管位置
(1) IN側: 下、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード