※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
22001097
品番
ARM10F1-18B-1
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット + パネルナット
仕様
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
圧力計
圧力計なし
配管位置
(1) IN側: 下、 OUT側: 下
IN・OUT継手種類
(18) IN側: エルボΦ4、 OUT側: エルボΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード